S85 芳香剤 エアースペンサーミニ (ACルーバー用詰替え) 栄光社 62728325

芳香剤 エアースペンサーミニ (ACルーバー用詰替え)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
香りキンモクセイ
内容量1個注文コード62728325品番S85
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

エアースペンサーMINI専用詰替
ミニシリーズ専用の香りのタブレットです。

用途
車の芳香剤
香り
キンモクセイ
成分
香料
幅(mm)
50
高さ(mm)
105
奥行(mm)
20
入数
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする