定格電圧(V)AC100~242仕様既設器具のあとを隠すサイズで,直付形のリニューアルにおすすめ。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付タイプ。セット内容(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU43013D AHTN定格固定出力・段調光機能付定格消費電力(W)21.4平均演色評価数(Ra)85色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)142.5LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)3200明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2)定格光束(Lm)3050