曜日別特売

40形直付形230幅逆富士タイププルスイッチ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード62756322品番MY-V470201S/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000

既設器具の取付跡を隠す器具サイズで,直付形のリニューアルにおすすめ。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付タイプ。

定格電圧(V)AC100~242仕様既設器具の取付跡を隠す器具サイズで,直付形のリニューアルにおすすめ。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付タイプ。セット内容(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU47020N AHTN定格固定出力・段調光機能付定格消費電力(W)36.7平均演色評価数(Ra)85色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)188LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2)定格光束(Lm)6900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする