PD3.0対応45W 26800mAhモバイルバッテリー PowerRapid26800

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62766456 品番PD26800-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980


大容量26800mAh
PD3.0対応45W入出力
急速充電
最大出力60W
充電端子TypeC×1
出力端子TypeC×1、USB-A×2
3台同時接続可能
同時に充電・給電可能
PC充電可能
アルミ筐体
急速充電用60W ACアダプタ(S-TR-140)付属
TypeC-Cケーブル、キャリーポーチ付属
サイズ180.8×78.7×22.8mm
重量540g
18ケ月保証

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする