定格固定出力・段調光機能付色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)136.3明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当仕様天井面をスッキリ見せる埋込幅220mmの器具。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。セット内容(器具本体)EL-LHB42200、(ライトユニット)EL-LU45023L AHTN定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.5平均演色評価数(Ra)85光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200ビーム角度(°)A:119、B:110(1/2)定格光束(Lm)4430