定格固定出力・段調光機能付色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)127.9明るさFLR40形×1灯器具 節電タイプ仕様天井面をスッキリ見せる埋込幅220mmのLED照明器具。従来のこだわり施工方法に加え,さらなる改善で施工性をさらにアップさせましたセット内容(器具本体)EL-LHB42200、(ライトユニット)EL-LU42013WW AHTN定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.6平均演色評価数(Ra)85光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2000ビーム角度(°)A:119、B:110(1/2)定格光束(Lm)1740