三菱電機
40形埋込形300幅プルスイッチ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
消費電力
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
62770286
品番
MY-B420135S/D AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,500
2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
144.1
明るさ
FLR40形×1灯器具 節電タイプ
セット内容
(器具本体)EL-LHB43001、(ライトユニット)EL-LU42013D AHTN
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
13.6
平均演色評価数(Ra)
85
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
2000
ビーム角度(°)
A:121、B:110(1/2)
定格光束(Lm)
1960
注意
※断熱施工では使用できません。