ごみとりネット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62812806 品番 30031
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)¥17,150 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

伸縮タイプで遠くのゴミも取りやすい。頑丈な鉄枠でが網をプロテクトする頑丈設計。浅めの網でゴミ捨て簡単

用途プール、池、用水路のごみ取りに 材質網枠/鉄、ネット/ポリエチレン サイズ 材質(柄部)アルミパイプ 寸法(cm)(網枠)21.5×28 全長(cm)165〜270(伸縮) 網目(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする