BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの チップ
BIG DAISHOWAの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
BIG DAISHOWAの 特殊形状
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
適合ヘッド
TW用/TW5370A、TW6986A、TW6890A、TW88110A、TW98126A、TW125153ARW用/RW5370A、RW6888A、RW86106A、RW100125A、RW125150A、RW150A
注文コード
62818099
品番
SCGM120408FLA H1【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
適合ヘッド
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合ヘッド
TW用/TW5370A、TW6986A、TW6890A、TW88110A、TW98126A、TW125153A
RW用/RW5370A、RW6888A、RW86106A、RW100125A、RW125150A、RW150A
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
H1(超硬+アルミ用ブレーカ)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
正方形
被削材
アルミ
逃げ角(度)
7
チップ幅(mm)
12.7
チップ厚さ(mm)
4.76
ノーズ半径r(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面