曜日別特売
MFB-16-8-8【ワケあり】 カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 62836815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFB-16-8-8【ワケあり】 カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 62836815
MFB-16-8-8【ワケあり】 カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 62836815

カプリコン MFBシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
8
軸穴径D2(Φmm)
8
全長W(mm)
26.5
注文コード
62836815
品番
MFB-16-8-8【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,330販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)アウトレット
¥2,2901,098
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
外径A(Φmm)
16
寸法E(Φmm)
9.5
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
-
寸法L(mm)
9
軸穴径D1(Φmm)
8
軸穴径D2(Φmm)
8
全長W(mm)
26.5
常用トルク(N・m)
0.5
許容偏角(°)
1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])
39000
許容偏心(mm)
0.1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
A2017
質量(g)
9
種類
ベローズタイプ
最大軸穴径(mm)
8
最大トルク(N・m)
1
慣性モーメント(kg・m2)
3.5×10-7
ねじ寸法M
M3
材質(ベローズ)
C5191
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
110
軸方向変位(mm)
-1.2~+0.4
ねじ締付トルク(N・m)
0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37528373
2022-10-07
用途: ロールと回転トランジューサーの接続に使用
株式会社 紀泉テック建設業・工事業

この商品の使用経験が有り信頼しています。
今回は、軸径が4ミリと細く、可愛いかったです。
軸の固定に使うムシネジが細く、穴付き六角ネジに合う工具の準備が必要でした。
6角L型のヘックスレンチの セットに無い細さの工具が必要でした。
工具セットにある寸法にして頂くと有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする