船用トグルピン ステンレス製 本体のみ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)18 径(Φ)8 注文コード62856834 品番A8×18L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は寸法・径111種類から選べます 他の種類を見る

日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております

用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します 材質SUS303 寸法(mm)18 径(Φ)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする