エツミ
エツミの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エツミの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
エツミの スマホ/タブレットホルダー・アーム
VLOG タブレットホルダーSP スタンド付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62865837
品番
VE-2274
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スタンド付きだから、買ったその日から使えます!家の中でも好きな場所で自由に設置が可能。また、底面に1/4ネジ穴がついているので、三脚に取りつければ高さも調整できます。
材質
ABS樹脂他
幅(mm)
タブレット固定:120〜220
厚さ(mm)
タブレット:15
質量(g)
約 120
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
収納時(最大):80×140×70
三脚取付ねじ
(2箇所)1/4インチ