モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62869005 品番BTL-RDC19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,000

ノートパソコンの外付けバッテリーとして使えるノートパソコン用のモバイルバッテリー電源です。各種ノートパソコンに対応した8種類の変換プラグ付属しています。変換プラグはパソコン接続時に、横への飛び出しが少ないL型プラグ仕様です。 タブレット、スマートフォンなどへの充電に使えるUSB出力ポートを搭載しています。専用ACアダプタ付きで本体を約3〜4時間で蓄電することができます。電池の残量目安を4段階で確認できるLEDを搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。

バッテリー容量(mAh)14.52V/5000(72.6Wh)※3.63V換算値で容量20000 質量(g)約660 ブラック 出力USB/DC5V/2.4A(最大)、DC/DC12V/3.5A(最大)、DC19V/3.5A(最大)※DC出力とUSB出力は同時には使用できません。 入力DC18V/2A(最大) 用途【PSE適合品】ノートパソコンの外付けバッテリーとして使える、8種類の変換プラグを付属したポータブルバッテリー。 セット内容DC変換プラグ×8種類、DCケーブル(ケーブル長約70cm)、ACアダプタ(AC100〜204V・ケーブル長約150cm)、取扱説明書(保証書付き) コネクタ形状DC変換プラグ×8種類:D1プラグ/6.0mm(外径)・4.35mm(内径・センターピンあり)、D3プラグ/5.5mm(外径)・2.5mm(内径)、D4プラグ/3.5mm(外径)・1.35mm(内径)、D5プラグ/5.5mm(外径)・1.7mm(内径)、D6プラグ/4.8mm(外径)・1.7mm(内径)、D7プラグ/4.0mm(外径)・1.7mm(内径)、D8プラグ/5.5mm(外径)・3.3mm(内径・センターピンあり)、D9プラグ/3.0mm(外径)・1.1mm(内径) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×150×38 バッテリーリチウムイオン電池 入力端子DC端子 ※付属ACアダプタ(AC100〜240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電。 充電時間(時間)約3〜4 出力端子DC 2ポート(12V/19V)、USB A 1ポート ケーブル長(cm)約70 ※付属DCケーブル プラグ形状2P ※付属ACアダプタの電源プラグ アダプタタイプ入力:AC100V〜240V(50/60Hz)、出力:DC18V/2A、ケーブル長:約150cm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62869005 BTL-RDC19 53107873 BTL-RDC16 モバイルバッテリー サンワサプライ モバイルバッテリー サンワサプライ 1個 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする