曜日別特売
PBC520A-108 バイク用シールチェーン プロト 62901082

PBC520A-108 バイク用シールチェーン プロト 62901082
PBC520A-108 バイク用シールチェーン プロト 62901082

バイク用シールチェーン

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リンク数108
サイズ520
内容量1本注文コード62901082品番PBC520A-108
参考基準価格(税別)¥10,866販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。
カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

サイズ520リンク数108チェーン長(mm)520適合車種HONDA:CBR250FOUR(86)、CBR250R(87)、NS250R/F(84-86)、NSR250(87)、NSR250R(86-)、NSR250R/SP(88-89)、NSR250R/SE/SP(90-93)、REBEL250(88-00)、XELVIS(91-)、CRM250R(89-90)、YAMAHA:DIVERSION400(92-)、RZ250R(84-)、TDR250(88-)、TT250(87)、SUZUKI:DJEBEL250(92-95)、DJEBEL250XC/GPS(96-)、DR250R(95-)、DR600S、SV400/S(98-)、GRASS TRACKER BIGBOY(01-)、ST250/Etype(04-)、KAWASAKI:ZX-6R (636)(03-04)、ZX-6R(03-04)、ZX-6R/RR(03-04)、ZZR600(07)、ZEPHYR550(90-)、XANTHUS(92-)、ZEPHYR400(89-95)、ZEPHYR400X(97-07)、ZXR400(89-90)、ZXR400 R(89-90)、KR-1S C2/C3(90-92)、Ninja250(13-16)、Z250(13-16)、ZZR250(90-00)、KLE400(91-99)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※チェーンは若干太めに設計されております。旧車などチェーン廻りのクリアランスが狭い車種などに取り付けた場合は干渉する恐れがございますため、適合外の車種および年式に取り付ける際はご注意ください。(表記のチェーンサイズ・リンク数は、純正のデータ)
※取り付けにあたり、純正でスプロケットダンパーが装着されている車両は、スプロケットの交換が必要な場合がございます。
※ご注文の際は、現車をよく確認いただきますようお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62901046
2022-11-20
用途: 所有しているバイクのチェーン交換に。

これからシーズンオフになるので来シーズンに交換しようと思っています。現物を見た感じでは しっかりしているので期待しています。

対象商品 : 62901107
2022-03-21
用途: タイヤ交換時期
自動車・二輪車・自転車関連業

安価なのに江沼製なので安心して装着、走行できそうです。

対象商品 : 62901082
2021-03-27
用途: バイク 250cc
自動車・二輪車・自転車関連業

スズキ ST250E 使用  108コマ
Fスプロケ 純正15丁→ザム16丁
Rスプロケ 純正43丁→NTB43丁 に、変更時に使用。
シールなので良いかなと。前からメモリ 4番めで 約たるみ18ミリで落ち着きました。

対象商品 : 62901003
2020-08-05
用途: スズキ グラストラッカーのチェーン交換

親戚が乗るバイクのチェーンが、見るとサビサビで、使用限度ギリギリまで伸びていたので、これを買って交換してあげました。ちなみにバイクはスズキグラストラッカー(250cc)です。これ、元々ノンシールチェーンが付いていて、おそらくコストダウンの為だとは思いますが、おそらく乗りっぱなしのユーザーが多いであろうこの手のバイクにノンシールは危険なんじゃないかなと思いました。しかし、しっかりメンテする時間とスキルがあれば、ノンシールの方が初期費用が安く、抵抗が減って走行もスムースになるというメリットはあります。
とは言え、実用面を考えると、やはりシールチェーンが無難かなと、とにかく一番安いシールチェーンをと探して、これを見つけました。モノタロウで販売している他の有名メーカーシールチェーンよりも、約千円安く、しかも実はEKチェーンなので、非常にお買い得です。発送までに4営業日程かかりましたので、販売元のプロトが発注を受けてからカットして箱詰めして発送しているのかなと想像します。ちなみに箱は無地でした。
EKチェーンですから、品質は一流品です。レース用途とか、色にこだわりの有る方で無く、普通の街乗りやツーリング用途であれば、これで十分ではないでしょうか? 機会があれば、またリピートしたいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする