KTPMA5CAXL キムテクピュア A5滅菌カバーオール 桜井 62940283

KTPMA5CAXL キムテクピュア A5滅菌カバーオール 桜井 62940283
KTPMA5CAXL キムテクピュア A5滅菌カバーオール 桜井 62940283

キムテクピュア A5滅菌カバーオール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズXL
内容量1ケース(25着)注文コード62940283品番KTPMA5CAXL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

超純水で洗浄後、クラス100でクリーンパックした使い捨て滅菌つなぎ服です。
高いフィルター性能を持ちながら、蒸れにくいSMS不織布製です。
ウェア表面に触れずに容易に着用できます。
床に着衣がつかないように、スナップ留めされています。
脱気パッケージに滅菌インジケーターがついており一目で判別できます。
高いバリア性と捕集効率を確保しつつ、高い透湿性も兼ね備えたSMS素材を採用し、安全性と快適性を実現します。
手首に取り付けたループに親指を通すことで袖が捲れず、作業中のコンタミネーションリスクを低減します。

トラスコ品番202-8021材質/仕上SMS不織布(ポリプロピレン)質量(kg)17.4ホワイトサイズXL適応身長(cm)182~188適応胸囲(cm)120~128
注意
※ゴーグル、マスク、グローブ、ブーツカバーは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする