曜日別特売
PR1240 平行キー(S50C) 両丸タイプ セイキ製作所 62946066

PR1240 平行キー(S50C) 両丸タイプ セイキ製作所 62946066
PR1240 平行キー(S50C) 両丸タイプ セイキ製作所 62946066
PR1240 平行キー(S50C) 両丸タイプ セイキ製作所 62946066

平行キー(S50C) 両丸タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)12
長さ(mm)40
40
25
30
35
45
50
55
60
65
70
75
80
10
12
15
20
8
14
16
18
22
24
高さ(mm)8
内容量1袋(10個)注文コード62946066品番PR1240
参考基準価格(税別)¥2,904販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。

用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。質量(g)30.22材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)幅(mm)12高さ(mm)8長さ(mm)40公差JIS B 1301トラスコ品番194-8299アズワン品番64-8649-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする