テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの メンテナンスカート
テラモトの メンテナンスカート用アクセサリ
BMショルダーバッグL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62963828
品番
DS-233-830-5
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
メンテナンスバケツがキレイに収まるバッグ。ショルダータイプでも手持ちでも使えるので様々なシーンで魅せる清掃を演出できます。
用途
バッグ
材質
ポリエステル(裏PVC加工)、ベルト:ナイロン
質量(kg)
1.4
色
ライトグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490(底部390)×260×380
繰り返し・詰め替え
対応