ペリフェラル電源-2x SATA電源 Y字分岐ケーブル ケーブル長さ15cm 4ピン(メス)-2x 15ピン(オス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62980095 品番DSATPMOLP4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

SATA電源Y字ケーブル|ポリ塩化ビニル製ケーブル被覆|18 AWG。SATA電源-4ピンペリフェラル変換ケーブルアダプタ。一端にSATA電源コネクタ2つ、もう一端に4ピンペリフェラル電源メスコネクタ1つが付いています。<安定した電源接続> 4ピン ペリフェラルコネクタで電源を取る周辺機器を追加する際、このPC内蔵電源ケーブルを使用して電源のアップグレードを回避することができます。電源接続を拡張し、内部PCデバイス(ハードドライブ、DVD-ROMドライブ、アドインカードなど)の追加が可能になります。SATAコネクタから4ピンLP4ペリフェラル電源コネクタまでのケーブル長は、システムケース内で引き回しやすい15cmになっています。最高水準の素材のみを使用し、最適なパフォーマンスと信頼性を実現しています。堅牢な性能が求められるデバイスに最適な接続ソリューションです。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開> StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

レッド/ブラック/イエロー 質量(g)30 コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス×2 ケーブル長(cm)15 コネクタBペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする