泰和電気工業
泰和電気工業の 接続・省配線(制御機器)
泰和電気工業の 端子台
泰和電気工業の ネジ式端子台
TB形接地端子台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴数
3
定格電流(A)
150
注文コード
63011875
品番
TB3EA-FGN
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
穴数・定格電流
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
緑
W
15
t
3
定格電流(A)
150
ボルト
M6
穴数
3
配線方式
正面
ナット
六角
断面積(mm
2
)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応