泰和電気工業
泰和電気工業の 接続・省配線(制御機器)
泰和電気工業の 端子台
泰和電気工業の ネジ式端子台
TB形接地端子台
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴数
4
定格電流(A)
400
注文コード
63012024
品番
FTB4EC-FGN
参考基準価格(税別)
¥32,430
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
穴数・定格電流
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
緑
W
30
t
6
定格電流(A)
400
ボルト
M12
穴数
4
配線方式
正面
ナット
六角
断面積(mm
2
)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応