TRUSCO
TRUSCOの 接続・省配線(制御機器)
TRUSCOの 端子台
TRUSCOの ネジ式端子台
貫通端子台 貫通用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
2
定格
600V-100A
トラスコ品番
207-5662
注文コード
63041379
品番
TOTB-358N-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,150
この商品は
極数・定格・トラスコ品番
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
電線を貫通接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。
トラスコ品番
207-5662
長さ(mm)
61
幅(mm)
30
材質/仕上
本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)
色
ブラック
高さ(mm)
47.5
質量(g)
86.8
極数
2
定格
600V-100A
取付ピッチ(mm)
16
アズワン品番
64-8732-43
ビスの呼び
M5