貫通端子台 貫通用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63041449 品番 TOTB-593-6P
参考基準価格(税別)¥7,160 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

電線を貫通接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。

トラスコ品番207-5669 長さ(mm)153 幅(mm)35 材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0) ブラック 高さ(mm)33.5 質量(g)421.3 極数6 定格600V-120A 取付ピッチ(mm)21 アズワン品番64-8732-63 ビスの呼びM6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63041388
2023-06-30
用途:
電源中継

カバー付きと表示されていたが、カバーが付属していなかった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする