※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 接続・省配線(制御機器)
TRUSCOの 端子台
TRUSCOの ネジ式端子台
貫通端子台 貫通用
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63041485
品番
TOTB-489S-6P
参考基準価格(税別)
¥8,230
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
電線を貫通接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。
トラスコ品番
207-9056
長さ(mm)
192
幅(mm)
44
材質/仕上
本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)
色
ブラック
高さ(mm)
70
質量(g)
707.1
極数
6
定格
600V-150A
取付ピッチ(mm)
27
アズワン品番
64-8732-55
ビスの呼び
M8