TRUSCO
TRUSCOの 接続・省配線(制御機器)
TRUSCOの 端子台
TRUSCOの スクリューレス端子台
中継端子台 中継用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63041625
品番
TOTB-542N-4P-C
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
電線を中継接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。
トラスコ品番
207-5752
長さ(mm)
63
幅(mm)
27
材質/仕上
本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)
色
ブラック
高さ(mm)
17
質量(g)
32.5
極数
4
定格
250V-15 A
取付ピッチ(mm)
11
アズワン品番
64-8732-58
ビスの呼び
M3.5