TRUSCO
TRUSCOの 接続・省配線(制御機器)
TRUSCOの 端子台
TRUSCOの スクリューレス端子台
中継端子台 中継用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
8
定格
300V-15A
注文コード
63041668
品番
TOTB-406N-8P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥940
この商品は
極数・定格
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
電線を中継接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。
トラスコ品番
207-5696
長さ(mm)
98
幅(mm)
22
材質/仕上
本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)
色
ブラック
高さ(mm)
22.9
質量(g)
58.2
極数
8
定格
300V-15A
取付ピッチ(mm)
10
ビスの呼び
M3.5