TRUSCO
TRUSCOの 接続・省配線(制御機器)
TRUSCOの 端子台
TRUSCOの スクリューレス端子台
中継端子台 中継用
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63041747
品番
TOK-0100S-6P
参考基準価格(税別)
¥6,010
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
電線を中継接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。
トラスコ品番
207-5734
長さ(mm)
187
幅(mm)
60
材質/仕上
本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)
色
ブラック
高さ(mm)
40
質量(g)
576.3
極数
6
定格
600V-156A
取付ピッチ(mm)
27
アズワン品番
64-8731-40
ビスの呼び
M8