TRUSCO
TRUSCOの バイス
TRUSCOの バイス部材
KHMV型用ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63042903
品番
KHMV-6-P
参考基準価格(税別)
¥12,640
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.8
材質/仕上
鋳鉄(FCD45)
全長(mm)
200
適合機種
KHMV-6
全幅(mm)
110
全高(mm)
40
トラスコ品番
208-3145
アズワン品番
64-8580-75