TRUSCO
TRUSCOの バイス
TRUSCOの バイス部材
LPMV型用ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63042919
品番
LPMV-4-P
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
質量(kg)
1
材質/仕上
鋳鉄(FCD45)
全長(mm)
217
適合機種
LPMV-4
全幅(mm)
73
全高(mm)
46
トラスコ品番
208-3158
アズワン品番
64-8598-94