パスカラート PA0720(両端金具C)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63062388 品番 PA0720-1250 C+C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G1 1/4 長さL(mm)1250 最高使用圧力(MPa)7.0 最小曲げ半径(mm)220 ホース内径(Φmm)31.8 金具両端金具C 内径(inch)1 1/4 適合流体鉱物性作動油・水-グリコール 最小破壊圧力(MPa)28.0 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール) ホース外径(Φmm)43.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする