※本体

MFPK2-PK マイファンポケット 大作商事 63106883 MFPK2-PK マイファンポケット 大作商事 63106883

マイファンポケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63106883 品番MFPK2-PK
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ポケットサイズの充電式ハンディーファン「マイファンポケット」。
ファンの角度が調節可能で、ハンディーファン、デスクトップファンとしても使えます。
またマグネットクリップ付きで、Tシャツやベビーカーのフードなどに取り付けてウェアラブルファンとして使うことも可能な携帯用扇風機。
風量も3段階調整可能で「強」では最高レベルのパワフル送風が可能。

ピンク 電源USB充電式(専用USBケーブル使用) 内蔵電池リチウム充電池(3.7V 800mA) 充電時間(時間)3 動作時間強…約60分、中…約2時間、弱…約8時間(満充電状態から使用) 質量(g)82 材質本体…ABS樹脂・ファンブレード…ポリプロピレン樹脂 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約144×85×22 風量調整3段階

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする