大作商事
大作商事の イベント・ノベルティ・行楽用品
大作商事の アウトドア・行楽用品
大作商事の クッキング&テーブルウェア
ドリンクミストSS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63107766
品番
DMSS2-BK
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,198
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体…ステンレス鋼/ボトルキャップ…PC/ミストタンク…PC/ミストストロー…PE/Oリング…シリコン/飲み口…PC/底部…合成ゴム
色
ブラック
容量(mL)
580(ミストタンク装着時:560)
質量(g)
370
直径(Φcm)
7
幅(cm)
8.5
高さ(cm)
27
保冷効力(℃)
8以下(6時間)