DMSS2-BL ドリンクミストSS 大作商事 63107784 DMSS2-BL ドリンクミストSS 大作商事 63107784

ドリンクミストSS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63107784 品番DMSS2-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質本体…ステンレス鋼/ボトルキャップ…PC/ミストタンク…PC/ミストストロー…PE/Oリング…シリコン/飲み口…PC/底部…合成ゴム ブルー 容量(mL)580(ミストタンク装着時:560) 質量(g)370 直径(Φcm)7 幅(cm)8.5 高さ(cm)27 保冷効力(℃)8以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする