ドリンクミスト ダブルウォール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63107809 品番 DMDW1-PK
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ドリンクボトルにミスト機能を備えた画期的なスクイーズボトルです。
ドリンクボトルの中にミスト専用のタンクが内蔵できます。
お好みのドリンクと冷たいミストでクールダウン!ミストは約100回噴射可能です。
ボトル部には500mlのペットボトルのドリンクを丸々1本入れることができます。
ボトルに氷を入れればミストのひんやり感もアップ!

用途スポーツに!炎天下での活動に!その他、レジャー、野外イベントなどで!水分補給とミスト冷却機能がこれ1本で! 付属品キャリーリング 材質ボトルキャップ…ABS樹脂(70℃)/ドリンクタンク…ポリエチレン(100℃)/ミストタンク…PETG(70℃)/ミストストロー…ポリエチレン(100℃)/Oリング…シリコン(100℃)/飲み口…TPU(90℃) ピンク 容量(mL)ドリンクタンク…530/ミストタンク…20 質量(g)175 幅(cm)8.5 高さ(cm)28.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする