ごはんのための米油

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(1350g×6本) 注文コード63156364 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ふっくらして粒感が良い、おいしいごはんを炊くための米油です。
米の粒割れを防ぐことで、米同士がくっつきにくく、釜離れしやすくなり、食品ロスの低減と作業効率が向上します。

用途炊飯用 外寸法(縦×横×高さ)(mm)111×111×276 総質量(kg)8.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63156364
2021-08-31
用途:
炊飯
魚丼川崎大師店 様 (飲食業)

これを使うようになってごはんが美味しくなりました。
欠かせない存在です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする