チェーン&スプロケットセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63206938 品番KR20103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は7594種類から選べます 他の種類を見る

チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット
純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです
チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製
定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用
純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます

セット内容フロント品番:213-15(15T) リア品番:RY-005-45(45T・ジュラルミン) チェーンサイズ:428 チェーンリンク数:120 サイズ428 主な適合車種[YAMAHA::TW225E::::::02-07] 色(チェーン)ゴールド
注意
※画像はイメージです。
※逆輸入車、及び製造年代の古い車両のチェーンリンク数については、国別仕様の違いや足回り等の変更により異なる場合があります。余分な場合は現車に合わせてカットしてください。また、不足の場合は必ずカシメ作業等を行う前にご連絡ください。
※メーカー都合により商品の仕様変更がある場合がございます。ご了承ください。
※付属内容の変更は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする