※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
転削用チップ LQMU11/18-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.4
注文コード
63218069
品番
LQMU180804PNER-MJ AH3225
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・寸法RE
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ブレーカ有効切刃長さ(mm):17.5●副切刃幅(mm):2●垂直方向長さ(mm):11.5
厚さ(mm)
10.9
コーナーR(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
16