※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
モジュラタイプカッタ HSW-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
取付ねじサイズ
M10
M10
M16
刃数
4、(外周有効切れ)2
4、(外周有効切れ)2
6、(外周有効切れ)3
8、(外周有効切れ)4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63219435
品番
HSW06R032M10-02W10.0C
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥82,100
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
仕様
●Torque:46●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:WNGU060308TN-MJ●加工径(Φmm):32●接触面の径、フランジ径(Φmm):17.8●溝入れ刃幅(mm):10
刃数
4、(外周有効切れ)2
全長(mm)
30.5
質量(kg)
0.05
切刃長さ(mm)
11.5
最大溝深さ(mm)
6.1
取付ねじサイズ
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応