※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
モジュラタイプカッタ HSW-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
取付ねじサイズ
M16
M10
M16
刃数
6、(外周有効切れ)3
4、(外周有効切れ)2
6、(外周有効切れ)3
8、(外周有効切れ)4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63219460
品番
HSW06R050M16-03W10.0C
参考基準価格(税別)
¥97,100
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
仕様
●Torque:80●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:WNGU060308TN-MJ●加工径(Φmm):50●接触面の径、フランジ径(Φmm):28.8●溝入れ刃幅(mm):10
刃数
6、(外周有効切れ)3
全長(mm)
34.5
質量(kg)
0.15
切刃長さ(mm)
11.5
最大溝深さ(mm)
9.6
取付ねじサイズ
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応