※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
モジュラタイプカッタ HSW-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
取付ねじサイズ
M16
M10
M16
刃数
8、(外周有効切れ)4
4、(外周有効切れ)2
6、(外周有効切れ)3
8、(外周有効切れ)4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63219469
品番
HSW06R063M16-04W10.0C
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は84,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
仕様
●Torque:80●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:WNGU060308TN-MJ●加工径(Φmm):63●接触面の径、フランジ径(Φmm):28.8●溝入れ刃幅(mm):10
刃数
8、(外周有効切れ)4
全長(mm)
34.5
質量(kg)
0.22
切刃長さ(mm)
11.5
最大溝深さ(mm)
16.1
取付ねじサイズ
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応