曜日別特売

中量キャスターラックGKR用棚板セット(棚受含む)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
奥行(mm)600
幅(mm)900
色(本体)グリーン
内容量1組注文コード63312498品番GKR-0960GN
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

棚受けセット品です。

奥行(mm)600色(本体)グリーン幅(mm)900セット内容棚板×1枚、棚受×2個均等積載量(kg/段)(棚1段当り)300
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※奥行き900mm用は(450mm+450mm)の2枚割板になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする