サカエ
中量キャスターラックGKR用棚板セット(棚受含む)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
奥行(mm)
900
450
600
750
900
幅(mm)
1200
900
1200
1500
1800
色(本体)
ホワイトグレー
グリーン
ホワイトグレー
全32種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
63312629
品番
GKR-1290WN
参考基準価格(税別)
¥17,130
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
棚受けセット品です。
奥行(mm)
900
色(本体)
ホワイトグレー
幅(mm)
1200
セット内容
棚板×1枚、棚受×2個
均等積載量(kg/段)
(棚1段当り)300
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※奥行き900mm用は(450mm+450mm)の2枚割板になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません