用途推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチV(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜)
質量(kg)3
主な用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜、可とう形改修塗材など塗り替え用上塗り
指触乾燥時間(分)20
希釈剤水
標準重ね塗り回数(回)2
使用場所屋外
色調RP-210
危険物の類別非危険物
希釈率(%)【ハケ・ローラー】5〜15【エアレス】10〜20
塗り重ね可能時間(時間)2〜
塗付量(kg/m2・回)0.12〜0.18
標準塗り面積(塗り回数)(m2)83〜125(15kg・回)
つや艶有