曜日別特売
K-NBR-S 国産警棒 NB警棒レプリカ エスエスボディーガード 63324459

K-NBR-S 国産警棒 NB警棒レプリカ エスエスボディーガード 63324459
K-NBR-S 国産警棒 NB警棒レプリカ エスエスボディーガード 63324459

国産警棒 NB警棒レプリカ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
シルバー
フルブラック
グリップ部分のシャフト:シルバー、その他:ブラック
内容量1本注文コード63324459品番K-NBR-S
参考基準価格(税別)¥7,344販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ノーベル警棒のレプリカです。やや短めの作りになっています。
振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。
グリップはゴム製のラバーで手にフィットしやすい形状です。
ベルト通しのある革製の専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)

付属品革製ベルト通し付きホルスター材質グリップ部分:ラバー、シャフト:スチールシルバーサイズ16インチ相当タイプフリクションロック寸法(cm)約16.5~40
注意
※護身用以外の使用はしないでください。
※フリクションロックは、振ることで警棒を伸ばし、硬い地面に先端を叩き付け収納するロック方式で、手首のスナップを利かせて遠心力を利用して振り出すようにします。慣れると瞬時に警棒を伸ばすことができます。振り出しが弱いと警棒がロックせず十分な防御を果たせなくなる可能性があります。
※収納は、コンクリートなどの硬くしっかりとした地面に(土や砂は不可)、警棒の先端をまっすぐ強く打ち付けてください。練習時は、警棒の先端に傷がつかないようにコンクリートの上に新聞紙や雑誌などを敷くことをお薦めします。
※収納作業は、フローリングや畳などの柔らかい材質上では行わないでください。床を破損する恐れがあります。
※工業製品ですので多少の細かい傷がございます。
※ホルスター内部に製造過程による粘着・インク汚れがある場合があります。
※ノーベル警棒のレプリカモデルとなります。本物ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63324468
2022-06-03
用途: 護身用に初めて購入しました。

国産NB社のレプリカという事で初心者ゆえの安心を求めて探してコレに決めました。
なるほど、短いですね。40㎝もないですしグリップはラバーが安心なのですが合革の様でグローブの匂いがします。剥がれが心配でやはりラバーが良かったです。
これが最初の警棒で護身に役立つ時が無ければよいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 63324468
2021-05-06
用途: 女性スタッフの金融機関への出入り
教育・研究機関

かつてのNBにも劣らない立派な警棒です。あえてプロ仕様の「フルブラック」としました。特殊警棒は運送会社の女性配達員さんも持っていて、いまや女性の社会進出の証しになっています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする