北川工業
北川工業の ケーブル収納・配線
北川工業の 電線保護
北川工業の 電線保護その他関連用品
自在ブッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
63387004
品番
KG-012-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。
柔軟であるため、あらゆる形状の孔にも取付可能です。
色
ナチュラル
材質
ナイロン6
仕様
はめ込み取付
寸法L(mm)
250.6
寸法A(mm)
1.3
寸法D(mm)
1.2
寸法B(mm)
3.3
寸法C(mm)
4.0
取付板厚(mm)
1.2±0.1