仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き
シリンダ内径(Φmm)60.5
ストローク(mm)150
ねじ径ピストン:M40 × 2、カラー:M82 × 2、ベース:M40 × 2
概略質量(kg)11.7
ねじ長さ(mm)ピストン:40、カラー:50
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)70
作動方式単動
方式リターン:スプリング戻し
最小全長(mm)372
受圧面積(cm2)28.74
最大出力(kN)200
必要油量(cm3)432
シリンダ外径(Φmm)82
ピストン径(Φmm)53
ねじにがし長さ(mm)6
付属カップラVC-70-R3
位置カップラ:61
ねじ深さ(mm)ベース:39
突き出し長さ(mm)ピストン:46、カップラ:≒46