単動式シリンダ(70MPa)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)250 仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き 注文コード63401916 品番MS2-250VC
参考基準価格(税別)¥137,000 販売価格(税込) ¥141,900
販売価格(税別)
129,000
この商品はストローク・仕様など146種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き シリンダ内径(Φmm)60.5 ストローク(mm)250 ねじ径ピストン:M40 × 2、カラー:M82 × 2、ベース:M40 × 2 概略質量(kg)14.1 ねじ長さ(mm)ピストン:40、カラー:50 接続口径(Rc)カップラ:3/8 最高使用圧力(MPa)70 作動方式単動 方式リターン:スプリング戻し 最小全長(mm)460 受圧面積(cm2)28.74 最大出力(kN)200 必要油量(cm3)719 シリンダ外径(Φmm)82 ピストン径(Φmm)53 ねじにがし長さ(mm)6 付属カップラVC-70-R3 位置カップラ:61 ねじ深さ(mm)ベース:39 突き出し長さ(mm)ピストン:46、カップラ:≒80
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする