仕様シリンダ戻し力(kn):≒1.5、ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き
シリンダ内径(Φmm)136.6
ストローク(mm)50
径(Φmm)ヘッドカバー:90
概略質量(kg)30
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)70
作動方式単動
方式リターン:荷重戻し
最小全長(mm)183
受圧面積(cm2)146.55
最大出力(kN)1000
必要油量(cm3)733
シリンダ外径(Φmm)175
ピストン径(Φmm)115
付属カップラS-1R
位置カップラ:25
突き出し長さ(mm)ピストン:21、カップラ:≒53