仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き
シリンダ内径(Φmm)28.6
ストローク(mm)40
ねじ径カラー:1 1/2-16NS
概略質量(kg)1.2
ねじ長さ(mm)カラー:27
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)70
作動方式単動
方式リターン:スプリング戻し
最小全長(mm)126
受圧面積(cm2)6.42
最大出力(kN)40
必要油量(cm3)26
シリンダ外径(Φmm)40
ピストン径(Φmm)17
ねじにがし長さ(mm)2
付属カップラS-1R
位置カップラ:20
突き出し長さ(mm)ピストン:11、カップラ:≒53