仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き
シリンダ内径(Φmm)28.6
ストローク(mm)70
ねじ径ピストン:3/4-14NPT、カラー:1 1/2-16NS、ベース:3/4-14NPT
概略質量(kg)1.4
ねじ長さ(mm)ピストン:24、カラー:28
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)70
作動方式単動
方式リターン:スプリング戻し
最小全長(mm)190
受圧面積(cm2)6.42
最大出力(kN)40
必要油量(cm3)45
シリンダ外径(Φmm)39
ピストン径(Φmm)25
ねじにがし長さ(mm)3
付属カップラVC-70-R3
位置カップラ:35
突き出し長さ(mm)ピストン:29、カップラ:≒40