仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き
シリンダ内径(Φmm)43
ストローク(mm)120
ねじ径ピストン:1 1/4-11.5NPT、カラー:2 1/4-14NS、ベース:1 1/4-11.5NPT
概略質量(kg)4.4
ねじ長さ(mm)ピストン:30、カラー:30
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)70
作動方式単動
方式リターン:スプリング戻し
最小全長(mm)280
受圧面積(cm2)14.52
最大出力(kN)100
必要油量(cm3)175
シリンダ外径(Φmm)57
ピストン径(Φmm)38
ねじにがし長さ(mm)6
付属カップラVC-70-R3
位置カップラ:50
ねじ深さ(mm)25
突き出し長さ(mm)ピストン:32、カップラ:≒46